曜日別特売

センサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61412787品番21033811430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,820
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1662-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする