曜日別特売
852-004-213R001. センサー コネクタ M5 RCPT 4POS パネル NORCOMP 61413024

センサー コネクタ M5 RCPT 4POS パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61413024品番852-004-213R001.
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M5 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1552-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする