1059630000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 10POS 12AWG WEIDMULLER 61413916

ターミナル ブロック プラグ接続可能 10POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:10 ワイヤーサイズ(AWG):20AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:29A 定格電圧:630V 製品群:OMNIMATE Power BLZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG注文コード61413916品番1059630000
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:10 ワイヤーサイズ(AWG):20AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:29A 定格電圧:630V 製品群:OMNIMATE Power BLZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1563-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする