曜日別特売
221-483 ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG ワゴジャパン 61414047

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61414047品番221-483
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様ピッチ間隔- ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1379-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする