L107.0200.2.02EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L107~ HORN 61414554

L107.0200.2.02EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L107~ HORN 61414554
L107.0200.2.02EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L107~ HORN 61414554

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L107~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61414554品番L107.0200.2.02EG55
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)5.2寸法a(mm)7.6寸法r(mm)0.2寸法s(mm)3.3最大溝深さ(mm)2寸法f(mm)5寸法Dmin(Φmm)8寸法w(mm)2適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)2最小下穴径(Φmm)8最大溝幅(mm)2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする