HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L107~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
61414624
品番
L107.0815.1.01TH35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ねじ切り加工(内径)
ピッチ(mm)
0.5-1.75
寸法d(mm)
5.2
寸法a(mm)
6.6
寸法E(mm)
2.6
寸法P(mm)
1.5
寸法s(mm)
3.5
寸法f(mm)
4
寸法Dmin(Φmm)
7
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法Pmax(mm)
1.75
最小下穴径(Φmm)
7
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。