HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L109~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
61415613
品番
L109.0100.4.6TH35
参考基準価格(税別)
¥19,220
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
108
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
3.7
寸法a(mm)
5.7
最大溝深さ(mm)
1.8
寸法f(mm)
2.8
寸法l2(mm)
25
寸法l5(mm)
43
寸法Dmin(Φmm)
6
寸法w(mm)
1
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
1.8
最小下穴径(Φmm)
6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。