L10P.0100.1.00EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L10P~ HORN 61416575

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L10P~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61416575品番L10P.0100.1.00EG55
参考基準価格(税別)¥11,020販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)6寸法a(mm)8.5寸法s(mm)3.6最大溝深さ(mm)2寸法f(mm)5.5寸法Dmin(Φmm)9寸法w(mm)1適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)2最小下穴径(Φmm)9最大溝幅(mm)1-3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする