L110.0200.5.8EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~ HORN 61416837

L110.0200.5.8EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~ HORN 61416837
L110.0200.5.8EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~ HORN 61416837

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61416837品番L110.0200.5.8EG35
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)4.2寸法a(mm)7.4寸法f(mm)4寸法l2(mm)30寸法l5(mm)60寸法Dmin(Φmm)8寸法w(mm)2適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)2.8最小下穴径(Φmm)8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする