HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
61417013
品番
L110.1829.9.6TH35
参考基準価格(税別)
¥31,960
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
寸法d(mm)
4.8
寸法a(mm)
5.7
寸法r(mm)
0.2
寸法f(mm)
2.9
寸法l2(mm)
50
寸法l5(mm)
80
寸法Dmin(Φmm)
6
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
0.5
寸法a(°)
20
最小下穴径(Φmm)
6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。