L116.0200.00TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L116~ HORN 61420364

L116.0200.00TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L116~ HORN 61420364
L116.0200.00TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート L116~ HORN 61420364

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L116~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61420364品番L116.0200.00TH35
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)16寸法w(mm)2寸法s(mm)5.3寸法f(mm)10.2寸法a(mm)15.7寸法d(mm)11寸法t max(mm)4.3寸法Dmin(Φmm)16適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)溝深さ(mm)4.3溝幅(mm)2-4
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする