仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) アクセサリー タイプ:M12 プラグ-イン コネクタ 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1621-87