LS111.1867.R4TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS111~ HORN 61422568

LS111.1867.R4TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS111~ HORN 61422568
LS111.1867.R4TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS111~ HORN 61422568

ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS111~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61422568品番LS111.1867.R4TH35
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
寸法d(mm)8寸法a(mm)10.7寸法r(mm)0.4寸法s(mm)3.95寸法f(mm)6.7寸法Dmin(Φmm)11適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)最小下穴径(Φmm)11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする