曜日別特売
1843677 ヘッダ 垂直 3.5MM 9WAY フクハラ 61422727

ヘッダ 垂直 3.5MM 9WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61422727品番1843677
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ピッチ間隔3.5mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:MCV コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:8A 定格電圧 VAC:160Vアズワン品番65-1393-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする