HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
61423313
品番
R105.0005.4.6TN35
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
1080
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)
6
フルR(mm)
0.5-1.0
寸法w(mm)
1
寸法r(mm)
0.5
寸法f(mm)
3.3
寸法a(mm)
5.7
寸法d(mm)
3.7
寸法b(mm)
7
寸法l2(mm)
25
寸法l5(mm)
40
寸法t max(mm)
1.8
寸法Dmin(Φmm)
6
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。