曜日別特売
R105.0010.3.5EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423505

R105.0010.3.5EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423505
R105.0010.3.5EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423505

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61423505品番R105.0010.3.5EG35
参考基準価格(税別)¥15,820販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)4フルR(mm)0.25-1.0寸法w(mm)2寸法r(mm)1寸法f(mm)2.3寸法a(mm)4.7寸法d(mm)3.5寸法b(mm)7寸法l2(mm)20寸法l5(mm)35寸法t max(mm)1寸法Dmin(Φmm)5適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨) 、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする