曜日別特売
R105.0045.0.1TN35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423645

R105.0045.0.1TN35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423645
R105.0045.0.1TN35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423645

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61423645品番R105.0045.0.1TN35
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
面取り加工
寸法r(mm)0.2寸法f(mm)0.5寸法b(mm)5.9寸法l5(mm)20寸法Dmin(Φmm)1適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)面取り角度(°)45-60最大面取幅(mm)4寸法t max a(mm)3.5寸法a(°)45
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする