曜日別特売
R105.0050.0.2TI25 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423688

R105.0050.0.2TI25 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423688
R105.0050.0.2TI25 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN 61423688

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61423688品番R105.0050.0.2TI25
参考基準価格(税別)¥14,060販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)2寸法w(mm)0.5寸法f(mm)1.4寸法a(mm)1.8寸法d(mm)1.2寸法b(mm)5.9寸法l2(mm)6寸法l5(mm)25寸法t max(mm)0.4寸法Dmin(Φmm)2適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)最大溝深さ(mm)0.4
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする