内容量1個仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:はんだ注文コード61430190品番1619763