R110.0300.5.0EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~ HORN 61436796

R110.0300.5.0EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~ HORN 61436796
R110.0300.5.0EG35 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~ HORN 61436796

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61436796品番R110.0300.5.0EG35
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)5寸法a(mm)9.4寸法f(mm)6寸法l2(mm)30寸法l5(mm)60寸法Dmin(Φmm)10寸法w(mm)3適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)4最小下穴径(Φmm)8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする