R110.1829.9.H8TI25 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~ HORN 61436954

R110.1829.9.H8TI25 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~ HORN 61436954
R110.1829.9.H8TI25 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~ HORN 61436954

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61436954品番R110.1829.9.H8TI25
参考基準価格(税別)¥36,640販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ボーリング加工/倣い加工
寸法d(mm)6寸法a(mm)7.4寸法r(mm)0.2寸法f(mm)4寸法l2(mm)50寸法l5(mm)80寸法Dmin(Φmm)8適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)0.5寸法a(°)20最小下穴径(Φmm)6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする