R11P.0100.1.00EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R11P~ HORN 61441023

R11P.0100.1.00EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R11P~ HORN 61441023
R11P.0100.1.00EG55 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R11P~ HORN 61441023

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R11P~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2個)注文コード61441023品番R11P.0100.1.00EG55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,360

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)7寸法a(mm)10寸法s(mm)4.2溝深さ(mm)2.5寸法f(mm)6.5寸法Dmin(Φmm)10.5寸法w(mm)1適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法t max(mm)2.5最小下穴径(Φmm)10.5最大溝幅(mm)3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする