RA105.1030.15.2.2TI25 スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA105~ HORN 61441355

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA105~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61441355品番RA105.1030.15.2.2TI25
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
溝幅(mm)2-3寸法r(mm)1.5溝深さ(mm)15寸法f(mm)1.9寸法l5(mm)40寸法w(mm)3適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)寸法Da min(mm)10寸法t max a(mm)15最小外径(mm)10
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする