GA-RA015 これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ) 61443559

GA-RA015 これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ) 61443559
GA-RA015 これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ) 61443559
GA-RA015 これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ) 61443559
GA-RA015 これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ) 61443559
GA-RA015 これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ) GAONA(ガオナ) 61443559

これエエやん 万能ホーム水栓 (ガーデン用 おしゃれ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61443559品番GA-RA015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
固定コマ仕様になります。
整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。

用途
ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。
材質青銅、AES樹脂ホワイト呼び径(mm)13呼び径13ハンドル形状十字ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする