GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085

GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085
GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085
GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085
GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085
GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085
GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085
GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085
GA-HK038 これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ) 61444085

これエエやん 泡沫金具 原状回復

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61444085品番GA-HK038
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。

用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじW22最高使用温度(℃)80ねじ径(W)22ねじ山20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする