曜日別特売
- はちみつ黒酢ダイエット 900mL PET タマノイ酢 61444286

はちみつ黒酢ダイエット 900mL PET

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(900mL×12本)注文コード61444286品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,478
販売価格(税別)
5,998

ビネガードリンク市場NO1商品。徳用サイズの900mL

寸法(mm)71×71×253容量(mL)900質量(g)956容器ペットボトル保存方法常温本数12カロリー(kcal)(100ml当り)12原材料りんご、黒酢、はちみつ、エリスリトール、食物繊維/V.C.、酸味料、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、卵殻カルシウム、ナイアシン、V.B6、V.B2、V.E、V.D、V.B12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする