タマノイ酢
はちみつプルーン酢ダイエット濃縮タイプ 500mL GTP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(500mL×12本)
注文コード
61444329
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
体に嬉しい鉄分とプルーン酢のおいしい組み合わせ。
寸法(mm)
60×60×180
容量(mL)
500
質量(g)
541
容器
紙パック
保存方法
常温
本数
12
カロリー(kcal)
(40ml当り)7
原材料
プルーン酢、プルーンエキス、プルーン果汁、食物繊維、はちみつ、食塩/香料、V.C、カラメル色素、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、V.B12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。