曜日別特売
- 甘みあっさりみかん(パウチ) はごろもフーズ 61444873

甘みあっさりみかん(パウチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース(180g×24個)
注文コード
61444873
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,802
販売価格(税別)
¥6,298

甘さをひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てました。ビタミンC入り。

寸法(mm)
110×50×155
質量(g)
190
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)53
原材料
みかん、ぶどう糖果糖液糖、オレンジ濃縮果汁、ビタミンC、クエン酸、甘味料、香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする