GC-64B 表面殺菌装置 くりんクリンBox DNライティング 61444916

GC-64B 表面殺菌装置 くりんクリンBox DNライティング 61444916
GC-64B 表面殺菌装置 くりんクリンBox DNライティング 61444916

表面殺菌装置 くりんクリンBox

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード61444916品番GC-64B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

殺菌線照度3000uW/cm2(照射距離:70mm・室温20℃)を10秒または20秒間照射します。設置工事不要で、どこでも設置できます。装置内で点灯するため、紫外線に暴露しません。安全センサー付で開けると消灯します。

質量(kg)10定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格ランプ電力(W)6×4定格入力(W)70使用ランプGL-6×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする