TASB-4565 手押し圧縮袋 TRUSCO 61445878

 

TASB-4565 手押し圧縮袋 TRUSCO 61445878
TASB-4565 手押し圧縮袋 TRUSCO 61445878
TASB-4565 手押し圧縮袋 TRUSCO 61445878
TASB-4565 手押し圧縮袋 TRUSCO 61445878

手押し圧縮袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)650
内容量1袋(2枚)注文コード61445878品番TASB-4565
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。

用途衣類などの保管に。トラスコ品番161-0756厚さ(mm)0.065透明質量(g)117適合サイズ衣類縦(mm)650横(mm)450折りたたみ寸法(mm)横160×縦340×高さ15
注意
※チャックから5cm以上離れた位置までに収納して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする