曜日別特売
549960 フィッシャー クォートリック2 フィッシャー 61447208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

549960 フィッシャー クォートリック2 フィッシャー 61447208
549960 フィッシャー クォートリック2 フィッシャー 61447208

フィッシャー クォートリック2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
刃径(mm)22
有効長(mm)200
全長(mm)250
内容量1箱(5本)注文コード61447208品番549960
1月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。

用途
被削材:コンクリート。回転打撃。
トラスコ品番161-0983材質刃先:超硬合金全長(mm)250質量(g)307有効長(mm)200シャンクSDS Plus刃径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする