TRUSCO
タングレスインサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ねじ
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
下穴径(Φmm)
10.5
10.5
12.5
3.1
4.2
5.2
6.3
8.4
トラスコ品番
149-1592
149-1591
149-1593
149-1594
149-1595
149-1596
149-1598
149-1599
149-1601
149-1602
149-1604
149-1605
149-1608
149-1610
149-1611
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
61447296
品番
2TNM-M10-1.50X1DA-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途
アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
トラスコ品番
149-1592
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1.58
下穴径(Φmm)
10.5
適合ねじ
M10×1.5