TRUSCO
コンパクトスペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
11
15
17
19
21
25
9
11
12
13
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
61448477
品番
KOS6.03.5-10
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途
基板の底上げ、間隔を作るように。
トラスコ品番
161-2989
全長(mm)
11
材質/仕上
66ナイロン(UL94V-0認定品)
質量(g)
1.3
対辺(mm)
3.5