曜日別特売
A-0070R カラー業務用ポリ袋 TRUSCO 61449195

カラー業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.04
寸法(横×縦)(mm)900×800
内容量1袋(10枚)注文コード61449195品番A-0070R
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。

用途ゴミ分別用。部品などの保管、管理。容量(L)70厚さ(mm)0.04トラスコ品番161-0394材質ポリエチレン(PE)質量(g)520寸法(横×縦)(mm)900×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする