TRUSCO
カラー業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
青
赤
黄
容量(L)
90
45
70
90
厚さ(mm)
0.05
0.03
0.04
0.05
寸法(横×縦)(mm)
1000×900
800×650
900×800
1000×900
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
61449229
品番
A-0090R
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途
ゴミ分別用。部品などの保管、管理。
容量(L)
90
色
赤
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
161-0397
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
820
寸法(横×縦)(mm)
1000×900