SHIMADA
ゴキブリ捕獲器業務用ゴキブリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(30枚)
注文コード
61450927
品番
105639
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
ゴキブリ駆除のプロが使うトラップ(粘着捕獲器)です。安全な高性能特殊粘着剤を使用し、立体塗布により強力に捕獲します。耐水紙を使用し、長期間効果を発揮します。
用途
ゴキブリ駆除。
トラスコ品番
819-4099
材質
シート:紙、粘着剤:潤滑油、天然油脂、ワックス、ピン:金属
幅(mm)
92
色
白
高さ(mm)
23
質量(g)
740
利用場所
屋内
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。