曜日別特売
1100429-C01 FCI-Aインサート ジャパンライフ 61450997

1100429-C01 FCI-Aインサート ジャパンライフ 61450997
1100429-C01 FCI-Aインサート ジャパンライフ 61450997

FCI-Aインサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(40本)
外径(mm)22
内容量1箱(40本)注文コード61450997品番1100429-C01
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高純度アルミナ系セラミック製で錆びることがありません。高い絶縁性・耐火性で、異種金属間での接触腐食、火災等に対応しています。

用途情報ボックス等の架台取付に。PC橋の架設工事足場用に。防錆・絶縁等を必要とする場所のインサートとして。トラスコ品番160-7452全長(mm)65材質/仕上高純度アルミナ系セラミックス質量(kg)2外径(mm)22ねじ部JIS B1021 C等級準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする