CP2530100 緩衝材クッションペーパー TRUSCO 61451435

CP2530100 緩衝材クッションペーパー TRUSCO 61451435
CP2530100 緩衝材クッションペーパー TRUSCO 61451435
CP2530100 緩衝材クッションペーパー TRUSCO 61451435
CP2530100 緩衝材クッションペーパー TRUSCO 61451435

緩衝材クッションペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード61451435品番CP2530100
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

紙素材の緩衝材です。伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護。ギフト包装。材質幅(mm)300長さ(m)0.25質量(kg)-質量(g)525トラスコ品番161-0245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする