00045864 コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 61452528

00045864 コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 61452528
00045864 コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 61452528
00045864 コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 61452528

コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(700本)
全長(mm)38
内容量1箱(700本)注文コード61452528品番00045864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。

用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭全長(mm)38材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート質量(kg)1.4タイプ全ねじ寸法d(mm)3.8適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)32頭部径(Φmm)8.2胴部スクリュートラスコ品番147-4326
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする