※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(120本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(1000本)
全長(mm)
25
125
100
75
90
57
65
51
45
41
38
25
28
32
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
61452546
品番
00045851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
野外・水廻りでのご使用に。
仕様
ラッパ頭
全長(mm)
25
材質/仕上
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
質量(kg)
1.4
タイプ
全ねじ
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
19
頭部径(Φmm)
8.2
胴部
スクリュー
トラスコ品番
146-9655