曜日別特売
4671-25-25-FG 補修用テープ テサ (tesa) 61452914

補修用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
蛍光グリーン
幅(mm)25
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード61452914品番4671-25-25-FG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。

用途
鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
蛍光グリーンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.28基材アクリルコート布粘着剤天然ゴム系粘着力3.5N/mm仕様筆記可トラスコ品番160-8079幅(mm)25厚さ(mm)0.28質量(g)172長さ(m)25引張強度(N/mm)70主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする