曜日別特売
1995553 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453237

 

1995553 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453237
1995553 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453237
1995553 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453237
1995553 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453237
1995553 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453237

ユニバーサルプライヤー142

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)300
最大口開き(mm)44
内容量1丁注文コード61453237品番1995553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。

用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。全長(mm)300材質/仕上本体:特殊クロムバナジウム鋼質量(g)530最大口開き(mm)44調整機能17(段階)トラスコ品番137-4476
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする