DM-P10-3 プリセット式デジタルオイルガン 三協リール 61453327

プリセット式デジタルオイルガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード61453327品番DM-P10-3
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。
吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。
ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。
配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。
注油レバーにはロック機能がついています。
後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
単三電池で駆動します。

付属品オイルフィルター1個全長(mm)664質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ゴムホース&L字精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L接続サイズ(フィルター部)G3/8オスネジオスシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする