SAGOLA
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
161-2830
161-2816
161-2817
161-2818
161-2819
161-2820
161-2826
161-2830
161-2822
161-2823
161-2821
161-2800
161-2827
161-2829
161-2828
161-2824
161-2825
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61453395
品番
55712171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2830
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
50
適合スプレーガン
1,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,000
パーツNo.
22(mini XTREME重力式)