CHANNEL
板金ハサミ オフセット右曲りタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
61453569
品番
610FR
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番
148-6967
全長(mm)
243.84
材質/仕上
モリブデン合金
質量(g)
413
刃長(mm)
31.75
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
切断能力(mm)鉄板
1