曜日別特売
92LWD-10 軽量モンキーレンチ IREGA 61453666

 

92LWD-10 軽量モンキーレンチ IREGA 61453666
92LWD-10 軽量モンキーレンチ IREGA 61453666
92LWD-10 軽量モンキーレンチ IREGA 61453666
92LWD-10 軽量モンキーレンチ IREGA 61453666
92LWD-10 軽量モンキーレンチ IREGA 61453666

軽量モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)36
全長(mm)262
内容量1丁注文コード61453666品番92LWD-10
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。

全長(mm)262材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾルシルバー質量(g)345最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)2.5トラスコ品番160-5636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする