曜日別特売
7192-2158 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 61454140

使用例

7192-2158 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 61454140
7192-2158 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 61454140
7192-2158 溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚 ストア・エキスプレス 61454140

溶融亜鉛メッキシェルフラック 幅121.7cm専用 追加用棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
奥行き(cm)【追加用棚】46.3
内容量1枚注文コード61454140品番7192-2158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)棚厚:40 (板厚1)質量(kg)7.8奥行き(cm)【追加用棚】46.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき759/税込835
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする