曜日別特売
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691

NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691
NK-482WH-1 くらしのストレージボックス4段 永井興産 61454691

くらしのストレージボックス4段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
ホワイト
内容量1セット(1台)注文コード61454691品番NK-482WH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

くらしをすっきり整える
ストレージボックス4段
丈夫なスチール製ボックス。
ベーシックなスチールデスクはもちろん、
木製のデスクとも相性がいいシンプルでスマートなデザイン。
引き出しは4段あるので分類して整理しやすく、
A4サイズの書類や文房具、日用品などの収納に最適。
磁石がピタッとくっつくので、お手持ちのマグネット収納で
さらに使いやすくアレンジできます。
マットな質感はどの空間にもなじみやすく、キッチン収納にも。
ベッドやソファサイドに置けば、必要なものにすぐ手が届きます。
本体や引き出しはスチール板を折り曲げたり、
差し込んで組立てします。
完成したその日から、くらしをすっきり整える存在に。
・引出し落下防止構造
・傷付き防止フェルト付き
・組立商品

用途卓上収納・オフィス・キャビネット・収納・ 引出し・書類収納・オーガナイザー・文房具収納・キッチン・デスク収納・ソファやベッドサイド収納として材質金属(冷間圧延鋼板)・ステンレス幅(mm)350質量(kg)4.9ホワイト高さ(mm)350奥行(mm)295塗装粉体塗装引出し耐荷重(kg)【1段】2テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする