曜日別特売
PMA550-1535 紙マスカー TRUSCO 61454838

 

PMA550-1535 紙マスカー TRUSCO 61454838
PMA550-1535 紙マスカー TRUSCO 61454838
PMA550-1535 紙マスカー TRUSCO 61454838
PMA550-1535 紙マスカー TRUSCO 61454838

紙マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シート幅(mm)550
テープ幅(mm)550
内容量1巻注文コード61454838品番PMA550-1535
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。

用途建築用として。質量(g)196折りたたみ寸法(mm)120折幅(mm)118シート幅(mm)550テープ幅(mm)550トラスコ品番161-1160厚さ(mm)0.009長さ(m)35テープ地色材質(テープ)カモ井加工紙製色(シート)透明
注意
※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※幅表記はテープ幅も含みます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする