曜日別特売
TCN-10100-GN 建築養生ネット TRUSCO 61454996

 

TCN-10100-GN 建築養生ネット TRUSCO 61454996
TCN-10100-GN 建築養生ネット TRUSCO 61454996
TCN-10100-GN 建築養生ネット TRUSCO 61454996

建築養生ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
幅(m)1
内容量1枚注文コード61454996品番TCN-10100-GN
参考基準価格(税別)¥10,590販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。

用途
工事部材の飛散防止、荷押さえに。
養生
トラスコ品番160-6724質量(kg)1.5長さ(m)10糸径(Φmm)1.8幅(m)1目合い(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする